現場屋
厚板ボード切鋸 替え刃
対応本体の交換用替え刃です。
切れ味が低下した刃を交換し、本体を継続して使用できます。
石膏ボードの穴開け加工に使える専用鋸です。
用途
石膏ボードの穴開け加工に。
適合本体
INK-0729
材質
鋸/炭素工具鋼SK-85
質量(g)
31
タイプ
替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×45×265
刃渡り(mm)
120
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137876
INK-0730
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください