現場屋
ステンレス製引廻鋸 替え刃
対応本体の交換用替え刃です。
切れ味が低下した刃を交換し、本体を継続して使用できます。
用途
配管工事・電気工事・一般工作での穴開け加工に。
適合本体
INK-0731
材質
鋸/SUS420J2
質量(g)
3
タイプ
替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×50×220
刃渡り(mm)
100
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137840
INK-0732
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください