曜日別特売

精密ピンセット 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
先端形状先曲がり
内容量1本注文コード06134796品番FT645-81
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

・精密ピンセット 日本製
・先端幅0.15mmにより微細部品を確実に把持
・非磁性タイプ:非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。
・先端形状:ストレート・曲がりの2種類、作用:通常タイプ・逆作用タイプ の全4タイプをラインアップ

用途
・電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなど
先端形状
先曲がり
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
125
質量(g)
13
タイプ
逆作用
最大開き(mm)
25
板厚(mm)
1
先端幅(mm)
0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする