曜日別特売

カットボルト (左ねじ/ステンレス製)

カットボルト (左ねじ/ステンレス製) - エスコ

並目ねじ。

種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS316)
ねじ山種類
並目
内容量
1本
全9種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
ピッチ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985017EA949HH-51600.8M5
オープン
¥220
¥242(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985026EA949HH-521000.8M5
オープン
¥260
¥286(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985035EA949HH-53601M6
オープン
¥440
¥484(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985051EA949HH-541001M6
オープン
¥410
¥451(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985060EA949HH-55601.25M8
オープン
¥395
¥435(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985069EA949HH-561201.25M8
オープン
¥640
¥704(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985078EA949HH-572201.25M8
オープン
¥1,120
¥1,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985087EA949HH-58601.5M10
オープン
¥360
¥396(税込)
翌々日出荷
返品不可
70985096EA949HH-59801.75M12
オープン
¥530
¥583(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする