コノエ
寸切ボルト 電着塗装(黒) W3/8
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
電着塗装(黒)を施しており通常のメッキ品に比べ錆に強いです。
用途
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調節して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連・DIYなどに。
トラスコ品番
703-0317
材質
スチール
長さ(mm)
2000
ねじ径
W3/8
表面処理
三価ユニクロメッキ+電着塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05839080
ZB-SS-EBK-W3182000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください