曜日別特売

ズボンにしみにくく目立たない前閉じ無地ロングボクサーパンツ ブラック L

ズボンにしみにくく目立たない前閉じ無地ロングボクサーパンツ ブラック L - オグランジャパン

・Lサイズ(身長175~185cm ウエスト84~94cm)・吸水量約10cc。・ズボンにしみにくく目立たない立体設計ボクサーパンツ。・パット部分は4層構造で肌側の速乾シートはユニチカ国産【ドライミィ】生地を使用。・吸水速乾 シート部消臭加工。

用途
普段着
内容量
1枚
注意
※・濃色については、着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りする恐れがあります。・プリント物に関しては、プリント部分は合成皮革のソファやバックに大変移り取り扱いには十分ご注意ください。・また、他のものと一緒に洗わず、洗濯後は積み重ね等で放置することなくすぐに干してください。・生成・淡色製品は無蛍光洗剤を使用してください。・特殊プリント・刺?・ワッペン部分への直接アイロンはお避けください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0614071033069-9537X
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする