取り外しパット付き前閉じ吸水無地ボクサーパンツ ブラック L
・Lサイズ(身長175~185cm ウエスト84~94cm)・吸水量約20ml 3層構造着脱式パット。・漏れたらすぐにパットを交換できて快適。・立体設計でパット位置を好みの高さに調整可能。・取り外しが出来るパットなので分けて洗濯できて乾きが早い。・特許登録申請中 意匠登録第1771577号
- 用途
- 普段着
- 内容量
- 1枚
注意
※・強く擦られた場合、摩擦により色落ちし、他の衣料を汚す事があります。・洗濯時はゴミの付着を軽減するため、マジックテープ部分を裏返して洗濯する事とネットを使用する事を恐れ勧めします。ボトムス インナー の新着商品
カテゴリ