曜日別特売

ダイヤモンドペースト

ダイヤモンドペースト - NORITAKE(ノリタケ)

粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選し、ペースト状に均一分散させたものです。
硬い材料から柔かい材料まで、粗仕上から鏡面仕上までのご希望の仕上面を容易に得る事ができ、能率と品質精度の向上に役立ちます。

用途
各種磨き作業に。
容量(g)
5
内容量
1個
注意
※ダイヤモンドペーストを使用する前にラップする面を完全に洗浄して油や塵埃などを除去してください。
※ダイヤモンドペースト適量を注射筒より注出し、必要な場合は付属の希釈液で適当に薄めてラップ治具に塗布してください。
※粒度の異なったダイヤモンドペーストを使用する場合には、ラップ治具を取り換えるか、または完全に洗浄してからご使用ください(粗いダイヤモンドが残っていると加工面にキズがつきます)。
※仕上加工後のペーストは、アルコール、シンナー、ベンジン、ケロシン、四塩化炭素などで簡単に洗浄できます。
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
メッシュ
ミクロン表示(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061482001E00040000080856-4413濃青精密仕上用・油性・単結晶約40001/2~4
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061484101E00020000010856-4411白鏡面仕上用・油性・単結晶約150000~1
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061484461E00070000130856-4416薄緑普通仕上用・油性・単結晶約20004~8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061487421E00080000030856-4417黄普通仕上用・油性・単結晶約15005~10
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061489361E00060000110856-4415濃緑精密仕上用・油性・単結晶約25002~6
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061501781E00130000140856-4422桃粗仕上用・油性・単結晶約23050~80
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061505461E00050000100856-4414薄青精密仕上用・油性・単結晶約30001~5
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061505711E00110000090856-4420薄茶粗仕上用・油性・単結晶約40020~40
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061505801E00010000020856-4410灰鏡面仕上用・油性・単結晶約320000~1/2
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061505891E00090000050856-4418橙普通仕上用・油性・単結晶約10007~14
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061505981E00100000070856-4419褐色普通仕上用・油性・単結晶約60012~25
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061506071E00120000120856-4421濃紅粗仕上用・油性・単結晶約27035~60
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
061506501E00140000040856-4423真紅粗仕上用・油性・単結晶約17060~100
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする