曜日別特売

ダイヤモンドペースト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色濃青
内容量1個注文コード06148200品番1E00040000080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選し、ペースト状に均一分散させたものです。
硬い材料から柔かい材料まで、粗仕上から鏡面仕上までのご希望の仕上面を容易に得る事ができ、能率と品質精度の向上に役立ちます。

用途
各種磨き作業に。
トラスコ品番
856-4413
色
濃青
摘要
精密仕上用・油性・単結晶
メッシュ
約4000
ミクロン表示(μm)
1/2~4
容量(g)
5
注意
※ダイヤモンドペーストを使用する前にラップする面を完全に洗浄して油や塵埃などを除去してください。
※ダイヤモンドペースト適量を注射筒より注出し、必要な場合は付属の希釈液で適当に薄めてラップ治具に塗布してください。
※粒度の異なったダイヤモンドペーストを使用する場合には、ラップ治具を取り換えるか、または完全に洗浄してからご使用ください(粗いダイヤモンドが残っていると加工面にキズがつきます)。
※仕上加工後のペーストは、アルコール、シンナー、ベンジン、ケロシン、四塩化炭素などで簡単に洗浄できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする