大和製砥所
ダイヤモンドペースト(精密ラップ用) 油性 5グラム入り
ピンホールが出にくく、安定した研磨力が得られます。
用途
精密ラップ用。
仕様
油性
トラスコ品番
175-0431
材質
ダイヤモンド
粒度
5000
色
紺
容量(g)
5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06147807
DP-4
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください