曜日別特売

ダイヤモンドペースト(精密ラップ用) 油性 5グラム入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06147807
品番
DP-4
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

ピンホールが出にくく、安定した研磨力が得られます。

用途
精密ラップ用。
仕様
油性
トラスコ品番
175-0431
材質
ダイヤモンド
粒度
5000
色
紺
容量(g)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする