メガネケース SO-94

メガネケース SO-94 - パール(PEARL)メガネケース SO-94 - パール(PEARL)

スッキリしたデザインのハードケースです。

幅(mm)
150
高さ(mm)
33
奥行(mm)
52
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092053 0616388906163889092053691-4599グリーン
¥560
¥319
¥351(税込)
7日以内出荷
返品不可
092054 0616414206164142092054691-4584イエロー
¥560
¥319
¥351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする