曜日別特売

紙ヤスリ MIXセット A

紙ヤスリ MIXセット A - 角利(角利産業)

粗めから仕上げまで対応、12枚セットで研磨作業を網羅する紙ヤスリ

仕様
#400:仕上げ磨き、重ね塗りの調整、研磨傷の修復など、#150:材料の磨き、サビやコゲの研磨、汚れの除去など、#80:材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなど、#240:塗装前の下地研磨、傷の研磨など
セット内容
#80×3枚、#150×3枚、#240×3枚、#400×3枚
サイズ
93×230mm
入数
12枚
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0614720218170007
オープン
¥189
¥208(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする