デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
- 用途
- 高精度・高速応答の温度制御が必要な設備
小型装置・省スペース盤
PLCと連携した制御システム
ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備
複雑な温度プロファイルを要求される工程
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ
























