曜日別特売
C1ATR0A100Y0 デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武) 06166942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06166942
品番
C1ATR0A100Y0
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

用途
高精度・高速応答の温度制御が必要な設備
小型装置・省スペース盤
PLCと連携した制御システム
ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備
複雑な温度プロファイルを要求される工程

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする