曜日別特売

タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー

タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコムタブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー - エレコム
(2件のレビュー)

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。

材質
ABS、スチール、アルミニウム、シリコン
色
ブラック
質量(g)
約570
耐荷重(kg)
約1
対応機種
4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)
アーム長さ(mm)
約860
角度調節
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15017277TBWDSZARMBEDBK
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15017277
2026-07-21
用途: 普段の部屋使いと車両の後部座席用
運輸・通信業

普段は部屋でタブレットで動画等を視聴していますが
長距離ドライブ時は、車両の後部座席に装着して、同乗者が動画等を視聴出来るようにしています。

対象商品 : 15017277
2026-05-19
用途: 車両後部座席用
運輸・通信業

車両の後部座席に座る方が、移動中にタブレットでYouTube等の動画を視聴出来るように購入しました。
ある程度自由に角度等の調整が効くので、使い勝手は
いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする