ガス漏れ検知器
・ペン型ガス漏れチェッカー 携帯用
・LCDディスプレイ搭載 音・光アラーム搭載
・メタン・プロパン・ブタン・都市ガス・ガソリン蒸気などの可燃性ガス対応 (単4電池×2本) 家庭用・RV用 ガス漏れチェッカー
・【12種類の可燃性ガス漏れチェック】メタン、都市ガス、ガソリン蒸気、プロパン、ベンゼン、エチレンオキシド、エチレン、n-ブタン、n-エタン、エタン、エタノール、アセチレン(C?H?)など、幅広い可燃性ガスの漏れを検知できます。家庭や工場、配管設備、ガス機器の点検に便利です。
・【高感度センサー&素早い検知】高性能ガスセンサーを搭載し、微量な可燃性ガス漏れも迅速に検知します。ガス漏れの疑いがある場所にセンサー先端を近づけるだけで簡単にチェックでき、安全確認や日常点検に役立ちます。
・【LCD液晶表示&音・光アラーム搭載】見やすいLCDディスプレイで検知状態を確認できます。ガス濃度が高くなるとブザー音とLEDライトで警告し、周囲が暗い場所でも異常を素早く把握できます。
・【コンパクトなペン型デザイン】軽量で持ち運びやすいペン型設計。ポケットや工具バッグに収納しやすく、自宅のキッチンや給湯器周辺、キャンプ用品、ガス設備の点検など、さまざまなシーンで活躍します。
・【電池残量低下警告機能搭載】単4形乾電池×2本で駆動し、電源の確保が難しい場所でも使用可能です。電池残量が少なくなると低電圧警告を表示し、測定中の突然の電池切れを防ぎます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ガス分析 の新着商品
カテゴリ