曜日別特売

アクリルイーゼル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は中紙サイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
中紙サイズ(mm)
102×152
注文コード
06206747
品番
AHE1015-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

室内・店舗・ご家庭・オフィス等、幅広くご使用いただけます。

用途
写真、ポストカードを飾るのに。
トラスコ品番
570-9218
幅(mm)
155
高さ(mm)
183
縦(mm)
187
中紙サイズ(mm)
102×152
材質
アクリル
色
ガラス色
奥行(mm)
20
注意
※商品を倒したり、無理な力をかけたりすると破損する場合がありますので、注意して設置してください。
※用途以外での使用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする