曜日別特売
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609

81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609
81064230 LOGOS BBQ DE オーブン ロゴス 06177609

LOGOS BBQ DE オーブン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06177609
品番
81064230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

BBQの楽しみ方をさらに広げてくれる、スクエア型の組み立て式オーブン。
グリルの上に置くだけで、アウトドアでも本格的なオーブン料理が手軽に楽しめます。
耐熱ガラス窓付きで焼き加減を確認しやすく、スクエア形状によりグリル面を効率よく活用。
ピザやグラタン、ローストチキンまで、料理の幅が広がるアイテムです。

用途
簡単にオーブン料理が楽しめる!BBQグリルに置くだけのスクエア型オーブン。
仕様
耐熱ガラス窓付
材質
ステンレス、スチール、ガラス
タイプ
スクエア型
寸法(cm)
32×32×15
総質量(kg)
1.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする