曜日別特売

ハイバックタイニーチェア

ハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴスハイバックタイニーチェア - ロゴス

LOGOSのタイニーチェアが、さらにくつろぎやすいハイバック仕様になって登場。
収納サイズはそのままに、背もたれを約1.5倍に拡大。
コンパクトチェアながら背中までしっかり支え、ゆったり座れる快適な座り心地を実現しました。
背面フレームは差し込み式を採用しているため、組み立ても簡単。
さらに、スマホや小物収納に便利な背面ポケット付きで、アウトドアシーンでも快適に使用できます。
収納時はコンパクトにまとまり、専用収納バッグで持ち運びもラクラク。
キャンプやフェス、公園、スポーツ観戦など、さまざまなシーンで活躍するハイバックチェアです。

用途
大きくなった背もたれ&小さいままの収納!ハイバック仕様のタイニーチェア。
仕様
ハイバック・背面ポケット付
材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
60×34×34
構成
本体、収納袋
後座高(cm)
25
収納時寸法(cm)
13×13×41
総質量(kg)
1.3
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617756673389000
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする