防湿・軒下用ベースダウンライトLEDZ LAMP JDR-miniシリーズ
JDR-mini TYPE
12VΦ35ダイクロハロゲン球 35W 器具相当
Synca 12000K-1800K相当 Ra92調色
位相制御ランプは低出力タイプ専用です。
防湿形(IP44)
- 内容量
- 1台
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ