LB-202A 自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式 日平機器 06783048

LB-202A 自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式 日平機器 06783048
LB-202A 自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式 日平機器 06783048

自動車整備用品 エアーハンマーアタッチメント ヘッド交換式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06783048
品番
LB-202A
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

用途別のヘッド素材が選択できます。

用途
エアーハンマー使用時交換用。
仕様
エアーハンマー用ヘッド交換式アタッチメントセット
トラスコ品番
710-1456
セット内容
シャンク(mm):Φ10×1、ヘッド(mm):Φ25×素材違い4種類
材質
樹脂、アルミ、スチール、真鍮
シャンク径(Φmm)
10
ヘッド径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする