- 用途
- ブラインドリベットの高速締結作業に
- 付属品
- 取扱説明書、かんたんガイド、安全ガイド
- トラスコ品番
- 730-7500
- セット内容
- R1A1PL、R1A1PLSH
- ストローク(mm)
- 19
- 幅(mm)
- 160
- 全長(mm)
- 297
- 高さ(mm)
- 265
- 使用ジョー
- CJM(超硬質中)
- 空気消費量(L/min)
- 82
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.5~0.6
- 出力(kN)
- 9
- リベット使用範囲(mm)
- Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8(エビ印標準リベットはすべて対応)
- 使用ノーズピース
- Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8
- 騒音レベル(dB)
- 【投下騒音レベルLaep】~75