エクステンションバー 差込角12.7mm

エクステンションバー 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2313
材質
構造用鋼
全長(mm)
600
差込角凹(mm)
12.7
差込角凸(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06783906420HP
¥5,025
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする