日平機器
エクステンションドライブツール
チェーン駆動で延長先のネジを回す事ができます。狭い場所で威力を発揮します。
用途
チェーンドライブ式延長アダプター
トラスコ品番
200-4400
セット内容
本体×1、ドライブアダプター2種×各1
材質
スチール
差込角(sq.)
本体:3/8(9.5mm)、アダプタ:1/4(6.35mm)・3/8(9.5mm)
総延長距離
300mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782488
LB-623
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください