PROMOTE(プロモート)
ステンレスソケットレンチソケット
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質
SUS304 ステンレス鋼
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06856180
PM5026-22
38
97.5
22
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06856189
PM5026-12
37.5
50
12
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
06856198
PM5026-32
44
230
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06856207
PM5026-27
42
160
27
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
06856216
PM5026-30
44
210
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06856232
PM5026-24
40
120
24
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
06856241
PM5026-14
38
53
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
06856250
PM5026-19
38
70
19
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06856259
PM5026-13
37.5
60
13
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
06856268
PM5026-17
38.5
67.5
17
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください