TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
無電解メッキのインパクト用ソケットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783258
4NV-16HP
864-2412
38
16
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783267
4NV-15HP
864-2411
38
15
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783712
4NV-18HP
864-2414
40
18
¥
1,195
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783967
4NV-11HP
864-2407
38
11
¥
1,020
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください