TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(6角タイプ)LHP 3S
スタンダードタイプの対辺六角形状です。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
26
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06786426
3SB-08HP
864-2248
1/4
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786898
3SB-11HP
864-2251
11/32
¥
785
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787361
3SB-09HP
864-2249
9/32
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください