日平機器
ハンディーレーベル キャリパー溝スクレッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06782856
品番
LB-309-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ブレーキキャリパー溝用のスクレッパーです。ブレーキキャリパーのブーツ溝やシール溝にこびり付いたサビやシールを特殊サイズのスクレーパーで手際よく落とす事が出来ます。
仕様
スナップリング溝用スラッジ剥がし
トラスコ品番
102-0444
材質
スチール
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
3.3
寸法(mm)
先端爪部:厚さ1×幅4(縦型)、厚さ1×3(横型)