丁番付ツールホルダーカラビナホワイト
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
- 用途
- 丁番付ツールホルダー用。
- トラスコ品番
- 407-1214
- 材質
- ポリプロピレン・スチールメッキ
- 形状
- 丁番付ツールホルダー
- 幅(mm)
- 48
- 色
- 白
- 高さ(mm)
- 190
- 奥行(mm)
- 30
- ベルト通し幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※・バックル、リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。※特にホック部分のゆるみ、はずれには十分注意して安全に作業をしてください。
※・大変危険ですので、刃の露出している刃物等は絶対に吊るさないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。
大工道具 の新着商品
カテゴリ














