丁番付ツールホルダー大ブラック

丁番付ツールホルダー大ブラック - コヅチ

丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。

用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
407-1248
材質
ポリプロピレン・スチールメッキ
形状
丁番付ツールホルダー
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・バックル、リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。
※特にホック部分のゆるみ、はずれには十分注意して安全に作業をして下さい。
※・大変危険ですので、刃の露出している刃物等は絶対に吊るさないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778961BH-007BK
¥1,690
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする