極細デザイン用ボンドフリーカーブ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06787851
品番
DSB-100C
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

カーブした薄刃とシャープな刃先・大胆に研削された薄刃は、切る抵抗を軽減させるとともに切断物を美しく仕上げます

トラスコ品番
406-0931
材質
ABS樹脂、ステンレス刃物鋼
全長(mm)
105
色
くろ
刃長(mm)
24
刃厚(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする