コヅチ
牛黒皮 ノミケース
ベルト通しの金具がダブルスイング式のノミケースです。
用途
ノミケース用。
トラスコ品番
628-8962
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
ノミケース
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780808
WS-006
¥
5,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください