コヅチ
牛黒皮 ノミケース
WS-006
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780808
品番
WS-006
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ベルト通しの金具がダブルスイング式のノミケースです。
用途
ノミケース用。
トラスコ品番
628-8962
材質
生地:牛革、金具:鉄(クロームニッケルメッキ)
形状
ノミケース
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。