PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト
(1件のレビュー)手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
- 付属品
- マニュアル
- 仕様
- 【切替音】なし
- 質量(g)
- 305※ケーブルを含む
- 切替方式
- 手元スイッチ
- 定格電圧(V)
- 5
- ケーブル長(m)
- 【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む
- 対応機種
- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機
- 対応
- 【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、ディスプレイ:D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 78.4×62.4×24.5
- インターフェース
- 【パソコン側】USB A(オス)×4・D-Sub15ミニ(オス)×2
- 最大解像度
- 2048×1536
- 保証期間
- 1年間
- 最大消費電力(mW)
- 130
- 電源供給方式
- バスパワー
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 58438274
2023-10-10
用途: 2台のパソコンを接続するのに使用しています
社会医療法人 盛和会 本田病院 様(医療・福祉・介護関連業)
この商品のお陰で、作業が快適に実施出来ています。PS2用の切替器があればベストです。































