アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り)

アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業アウト台付ワイヤ 巻差 6×24 O/O(袋入り) - 大洋製器工業
(4件のレビュー)
内容量
1本
注意
※台付索は物体を固定する時に使用されるもので物を吊り上げる場合は使用できません。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全19種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
破断荷重(kN)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
概算単位質量(kg/m)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076599066mm×1m0.19160.1217.7(1.81tf)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
076599156mm×2m0.32260.1217.7(1.81tf)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2027年4月上旬
076599246mm×3m0.45360.1217.7(1.81tf)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
076599336mm×4m0.57460.1217.7(1.81tf)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
076599426mm×5m0.69560.1217.7(1.81tf)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
076599679mm×1.5m0.561.590.26939.9(4.07tf)
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
076599769mm×2m0.69290.26939.9(4.07tf)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
076599949mm×3m0.95390.26939.9(4.07tf)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
076600039mm×4m1.19490.26939.9(4.07tf)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
076600129mm×5m1.43590.26939.9(4.07tf)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
0766002112mm×1m0.811120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
0766003712mm×1.5m1.051.5120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0766004612mm×2m1.292120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
0766005512mm×2.5m1.522.5120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
0766006412mm×3m1.763120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
0766007312mm×4m2.274120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
0766008212mm×5m2.75120.47871.0(7.24tf)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
076599519mm×1m0.43190.26939.9(4.07tf)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
取扱停止中
076599859mm×2.5m0.832.590.26939.9(4.07tf)
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07660055
2024-07-20
用途: 使いやすいサイズ
brocadedoll工房 様

ゴミ箱の固定用に購入して野外でもさびないで耐久性も良かった

対象商品 : 07659967
2014-02-28
用途: 玉掛け
株式会社ピーエムワン 様

使用に際して、まったく問題ありませんでした。
納期も早く助かりました!

対象商品 : 07660037
2013-06-21
用途: トラックの荷締め

この商品も 割引の日が有れば

対象商品 : 07659915
2006-08-01
用途: キャリアカーで車両の固定
有限会社レブル市川 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

片側にAシンプルが入っていれば、1.5MMの長さもあれば、8パイの太さも有ればいいですね。

対象商品 : 07659951
2013-05-30
用途: 玉がけ

片側にAシンプルが入っていればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする