ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】
発送時のコスト削減、緩衝材の節減につながる可変式!高さの調整がしやすいので、緩衝材の出費を削減することができます。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、詳しくは各運送業者にお確かめください。
- 用途
- サイズ表記の[ ]は調整後の高さ(cm)です。
- 寸法
- フルート:Aライナー:K5
- サイズ(cm)
- 幅80.4×奥行44.4×高さ51.1[36.1・41.1]
- 素材
- ダンボール(クラフト)約5mm厚
- 内容量
- 1セット(30枚)
注意
※ダンボールに印字しているのは罫線寸法(製造時の寸法)のため、完成形の外寸・内寸とは異なります。※温度や湿度の影響で紙が伸縮する場合や、組み立て方などにより多少の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥627/税込¥690 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,026/税込¥1,129 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,596/税込¥1,756 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,596/税込¥1,756 |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ























