曜日別特売

ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】

ダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレスダンボールケース【まとめ買いがお得 30枚】 - ストア・エキスプレス

発送時のコスト削減、緩衝材の節減につながる可変式!高さの調整がしやすいので、緩衝材のコストを削減することができます。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)

用途
サイズ表記の[ ]は調整後の高さ(cm)です。
材質
ダンボール(クラフト)
形状
A式
厚さ(mm)
約5
入数(枚)
30
フルート
Aフルート
ライナー
K5
内容量
1セット(30枚)
注意
※ダンボールに印字しているのは罫線寸法(製造時の寸法)のため、完成形の外寸・内寸とは異なります。
※温度や湿度の影響で紙が伸縮する場合や、組み立て方などにより多少の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
3辺合計(cm)
宅配サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572889136155-1314211[161]幅34.4×奥行28.7×高さ21.1[16.1]84.2100サイズ
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572890030180-1312251[161]幅35.4×奥行24.4×高さ25.1[16.1]84.9100サイズ
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572891830180-1338511[361・411]幅73.4×奥行38.4×高さ51.1[36.1・41.1]162.9180サイズ
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572896130180-1318231[161]幅42.4×奥行30.4×高さ23.1[16.1]95.9100サイズ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572897030180-1304176幅24.4×奥行18.4×高さ17.660.480サイズ
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572897936155-1326311[161]幅45.4×奥行35.4×高さ31.1[16.1]111.9120サイズ
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572899736155-1322286[161]幅40.4×奥行31.4×高さ28.6[16.1]100.4120サイズ
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572902236155-1332311[161]幅52.4×奥行38.4×高さ31.1[16.1]121.9140サイズ
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572904936155-1328421[311・361]幅47.4×奥行28.9×高さ42.1[31.1・36.1]118.4120サイズ
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572905830180-1310261[161]幅31.4×奥行22.4×高さ26.1[16.1]79.980サイズ
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572906730180-1302141幅27.4×奥行19.9×高さ14.161.480サイズ
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572909236155-1334411[311・361]幅51.4×奥行38.4×高さ41.1[31.1・36.1]130.9140サイズ
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572913730180-1308211[161]幅30.4×奥行21.4×高さ21.1[16.1]72.980サイズ
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572914630180-1316311[211]幅38.4×奥行27.4×高さ31.1[21.1]96.9100サイズ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572916236155-1300161幅20.4×奥行15.4×高さ16.151.960サイズ
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572918030180-1306156幅30.4×奥行19.9×高さ15.665.980サイズ
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572925036155-1320391[261・311]幅37.9×奥行27.9×高さ39.1[26.1・31.1]104.9120サイズ
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572925930180-1336511[361・411]幅58.4×奥行38.4×高さ51.1[36.1・41.1]147.9160サイズ
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572928636155-1330211[161]幅52.4×奥行38.4×高さ21.1[16.1]111.9120サイズ
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0572895236155-1324391[261・311]幅43.4×奥行31.4×高さ39.1[26.1・31.1]113.9120サイズ
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥572~/税込¥629~
北海道地方数量1につき¥936~/税込¥1,030~
沖縄地方数量1につき¥1,456~/税込¥1,602~
離島数量1につき¥1,456~/税込¥1,602~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする