ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 K (12X89) ZP (20本入)
コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
- 用途
- コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
- トラスコ品番
- 531-8575
- 材質
- スチール
- 全長(mm)
- 91
- 規格
- 欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
- 下穴径(Φmm)
- 12
- ねじ長さ(mm)
- 44
- ドリル径(Φmm)
- 12
- 表面処理
- 亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
- 二面幅(mm)
- 19
- 埋め込み深さ(mm)
- 有効:50
- 最大取付物厚さ(mm)
- 10
- 最大引張荷重(kN)
- 23.6
- 剪断最大荷重(kN)
- 25
- 穿孔深さ(mm)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 施工トルク(N・m)
- 50
- 内容量
- 1セット(20本×20本)
セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ















