曜日別特売

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入)

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入) - フィッシャージャパンボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入) - フィッシャージャパン

コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
トラスコ品番
531-8330
材質
スチール
全長(mm)
86
規格
欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
39
ドリル径(Φmm)
12
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
有効:50
最大取付物厚さ(mm)
5
最大引張荷重(kN)
23.6
剪断最大荷重(kN)
25
穿孔深さ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
50
内容量
1セット(20本×20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811091560930
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする