曜日別特売

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/100 (8X160) ZP (20本入)

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/100 (8X160) ZP (20本入) - フィッシャージャパンボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/100 (8X160) ZP (20本入) - フィッシャージャパン

コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
トラスコ品番
531-8338
材質
スチール・表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)
161
規格
欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
129
ドリル径(Φmm)
8
二面幅(mm)
13
埋め込み深さ(mm)
有効:40
最大取付物厚さ(mm)
100
最大引張荷重(kN)
16.1
剪断最大荷重(kN)
11
穿孔深さ(mm)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工トルク(N・m)
15
内容量
1セット(20本×20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811800560921
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする