六角軸テーパー下穴錐 2.0mm

六角軸テーパー下穴錐 2.0mm - スーパーツール

二条溝加工で錐が食い付かず、木屑の排出もスムーズで鋭い2枚のエッジで切れ味抜群です。

用途
木材・アルミサッシの木ネジ・釘の下穴に。
トラスコ品番
257-8566
全長(mm)
95
溝長(mm)
28
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811441090332
¥890
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする