マルチボアビット 六角軸
従来刃に比べ圧倒的な耐久性です。
超硬刃先により極限の切れ味を落とさず素材に切り込みます。
従来刃に比べ欠けに強く長寿命な超硬チップを採用しています。
不意の異物にも対応し作業の中断を抑制します。
多彩な穴あけ方法が可能です。
- 用途
- 木材はもちろん各種材料の穴あけ。
- 内容量
- 1本
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。※電動工具本体の取扱説明書に沿って取り付けてください。確実に取り付けられたか試運転を行ってください。回転専用で使用してください。回転数が使用回転数と合っているか確かめてください。
※コーススレッドなど、焼入れ処理が施された木ねじに接触しないよう注意してください。焼入れされた鋼材には使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※同じ素材を繰り返しあける場合は専用の穴あけ工具をご使用ください。素材によっては著しく刃を消耗する場合があります。
※穴があきにくい時は、穴あけの中心に市販のドリルで下穴をあけてください。材料に合わせたドリル(Φ3mm程度)をご使用ください。
※インパクトドライバーでインパクトがかかると超硬が欠けることがあります。
全14種類を絞り込む
品番
木工用ドリル の新着商品
カテゴリ