【校正証明書付】TS-K3G フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3 アズワン 06820148

【校正証明書付】TS-K3G フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3 アズワン 06820148
【校正証明書付】TS-K3G フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3 アズワン 06820148
【校正証明書付】TS-K3G フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3 アズワン 06820148

フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06820148
品番
【校正証明書付】TS-K3G
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC100~200Vを任意で選択できます。
複数温度を同時管理可能な装置です。
デジタル操作で設定が簡単です。
度数管理の効率化に貢献します。
精密機器の制御に適しています。

注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする