コレクションケース hina White Lily

コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易コレクションケース hina White Lily - 不二貿易

どの角度も美しく見せるひな壇式!スタッキングできるコレクションケースhina

備考
【積重可能数】最大5台
耐荷重(kg)
【全体】0.9、【仕切り板1枚】3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×176×233
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0682099729026
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする