不二貿易
コレクションケース hina White Lily
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06820997
品番
29026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
どの角度も美しく見せるひな壇式!スタッキングできるコレクションケースhina
備考
【積重可能数】最大5台
耐荷重(kg)
【全体】0.9、【仕切り板1枚】3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×176×233
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310