曜日別特売

センサーライト

センサーライト - マスプロ電工
仕様
照明LEDパネル:高輝度白色LED 22個、全光束 500lm
電源
リチウムイオン充電池(ソーラーパネル充電)
使用温度範囲
-20~+45℃
外寸(mm)
約102×86×118
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー(最大検知距離:約12m/約90°、最大検知範囲:約180°/約3m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65
点灯時間
約5秒~約30秒。明るさセンサーは昼夜の切り替え調整が可能。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05483489MSL6
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする