プライバシーフィルム マグネット式 MacBook NEO用
Apple MacBook Neo 13インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。
左右からのぞき見を防止します。視野角度約60°です。
フィルム上下にマグネットがあり、MacBook Neoへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。*左右からののぞき見を防止するため、使用時、MacBook Neoの画面が暗くなります。出来る限りMacBook Neo本体の輝度を上げてご使用ください。*MacBook Neoの蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ