曜日別特売

DEENクロウフットレンチ 17mm12角

DEENクロウフットレンチ 17mm12角 - DEENDEENクロウフットレンチ 17mm12角 - DEENDEENクロウフットレンチ 17mm12角 - DEEN

12PT仕様で細かな角度調整が可能な、狭い場所で活躍する薄型ソケット。
外形を薄く設計し、限られたスペースでもスムーズに作業できます。
10~24mmまで幅広いサイズに対応し、3/8SQの差し込み角工具で使用可能。
内側の接触面まで丁寧に仕上げた、美しいミラーフィニッシュを採用。
使いやすさと美しさを兼ね備えた、こだわりのソケットです。

全長(mm)
39.9
質量(g)
46
対応
17mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851122DNJCF-17W
オープン
¥2,200
¥2,420(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする