ギアレンチ フレックスヘッド
高級感のある仕上げ加工を施したギアレンチ フレックスヘッドです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
72歯のラチェットにより、細かく滑らかに回すことができます。送り角が小さいため、狭い場所でも使いやすくなっています。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
- 用途
- 狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
- 材質
- クロムバナジウム鋼
- 歯数
- 72
- 表面処理
- クロームメッキ、サテン仕上げ
- 首振角度(°)
- 180
- 送り角度(°)
- 5
- ラチェット機構
- あり
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ






















